• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F45E D 1.25-W1.00 45° Aufsteck- und Schaft-Planfräser für Wendeschneidplatten SEKN/R-12

Artikel-Nr.: 3100024
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3100024
EAN / GTIN 7291075089974
Herstellernummer 3100024
L-Nummer L23980 1981

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.256″ ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.256″
  • Funktionslänge (LF): 2.859″
  • Kopflänge (LH): 1-1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SEK 42
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb