• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F45E D 6.0 -2.00 45°-Schaftfräser für SEKN/R 12…-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3100044
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISCARMILL
    Produktart Planfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3100044
    EAN / GTIN 7291075258523
    Herstellernummer 3100044
    L-Nummer L23980 2020

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 6″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Nabendurchmesser (DHUB) 4.72″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

    Merkmal:

    • Arbor Style: B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
    • Schneidendurchmesser (DC): 6″
    • Durchmesser (DC/DCX): 6″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.256″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 4.72″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SEKR 42AFN
    • Gesamtlänge (OAL): 2″
    • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb