• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F45E D 50/2.0-R8 45° Plan- und Aufsteckfräser für Wendeschneidplatten SEKN/R-12

Artikel-Nr.: 3100043
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100043
EAN / GTIN 7291075053807
Herstellernummer 3100043
L-Nummer L23980 1282

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 6.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 140 mm, Aufnahmeschaft Bridgeport Style, Aufnahmeschaft Bridgeport Style

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 50 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 67.2 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Kopflänge (LH) 38.1 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
  • Aufnahmeschaft Bridgeport Style
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb