• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VCGT 160412-AS IC520 Rhombische, positive 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel, hoch positivem Spanwinkel und scharfen Schneidkanten für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 5598230
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5598230
EAN / GTIN 7291075097467
Herstellernummer 5598230
L-Nummer L23950 1515

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer AS, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 16.6 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer AS
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 16.6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 4.4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.1 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb