• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DNMG 110408-NF IC9150 Doppelseitige, negative, rhombische 55°-Wendeschneidplatte zum Vorschlichten und Schlichten

Artikel-Nr.: 5591736
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5591736
EAN / GTIN 7291075045291
Herstellernummer 5591736
L-Nummer L23950 1362

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer NF, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 11.63 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer NF
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 11.63 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.08 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb