• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WNMG 080408-F3P IC807 Doppelseitige Trigon-Wendeschneidplatte zum Vorschlichten und Schlichten

Artikel-Nr.: 5569318
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5569318
EAN / GTIN 7291075319491
Herstellernummer 5569318
L-Nummer L23950 865

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer F3P, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 8.7 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer F3P
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 8.7 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.9 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.08 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb