• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNMG 190612-R3M IC6025 Doppelseitige, rhombische 80°-Drehwendeschneidplatte für die Schruppbeabeitung von rostbeständigem Stahl und Kohlenstoffstahl mit geringem C-Gehalt

Artikel-Nr.: 5569068
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5569068
EAN / GTIN 7291075352832
Herstellernummer 5569068
L-Nummer L23950 686

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer R3M, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 19.34 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Spanformer R3M
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 19.34 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 7.94 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 0.9 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 2 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.3 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb