• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TNMG 220408-F3M IC6025 Doppelseitige, dreieckige Drehwendeschneidplatte zum Schlichten von rostbeständigem Stahl und Kohlenstoffstahl mit geringem C-Gehalt

Artikel-Nr.: 5567846
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5567846
EAN / GTIN 7291075342260
Herstellernummer 5567846
L-Nummer L23950 1669

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer F3M, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 22 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer F3M
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 22 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.42 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.1 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb