• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCMT 070204-SM IC6025 Rhombische, positive 55°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel zum Vorschlichten und Schlichten von weichen Werkstückstoffen und exotischen Legierungen

Artikel-Nr.: 5566939
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5566939
EAN / GTIN 7291075105476
Herstellernummer 5566939
L-Nummer L23950 308

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer SM, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 7.7 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm

Merkmal:

  • Spanformer SM
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 7.7 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 2.8 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm
  • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb