• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RCMT 1606M0-SR IC8150 Runde, positive Wendeschneidplatte mit 7° Freiwinkel zum Profildrehen einer Vielzahl von Werkstückstoffen unter mittleren Bedingungen

Artikel-Nr.: 5550394
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5550394
EAN / GTIN 7291075218879
Herstellernummer 5550394
L-Nummer L23950 956

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer SR, Durchmesser Inkreis (IC) 16 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Spanformer SR
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 5.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 16 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 0.6 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 2 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.4 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb