• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNMM 190624-R3P IC8250 Einseitige, rhombische 80°-Drehwendeschneidplatte für die Schruppbearbeitung von Stahl

Artikel-Nr.: 5510173
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5510173
EAN / GTIN 7291075321487
Herstellernummer 5510173
L-Nummer L23950 576

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer R3P, Eckenradius (RE) 2.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 19.34 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Spanformer R3P
  • Eckenradius (RE) 2.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 19.34 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 7.94 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 1.2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 3.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.3 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb