• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNMM 250924-H3P IC8150 Einseitige, rhombische 80°-Wendeschneidplatte mit starker Schneidkante zum Schruppdrehen

Artikel-Nr.: 5509535
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5509535
EAN / GTIN 7291075290042
Herstellernummer 5509535
L-Nummer L23950 967

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer H3P, Eckenradius (RE) 2.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 25.79 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 25.4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 9.52 mm

Merkmal:

  • Spanformer H3P
  • Eckenradius (RE) 2.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 25.79 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 9.12 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 25.4 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 9.52 mm
  • Maximaler Vorschub 1.3 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.55 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb