• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SNMM 250924-H5P IC8250 Einseitige, quadratische Wendeschneidplatte mit starker Schneidkante zum Schruppdrehen

Artikel-Nr.: 5509508
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5509508
EAN / GTIN 7291075289961
Herstellernummer 5509508
L-Nummer L23950 958

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 2.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 25.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 25.4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 9.52 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 2.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 25.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 16 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 25.4 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 9.52 mm
  • Maximaler Vorschub 1.5 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 3.6 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.6 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb