• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DNMG 150412-GN IC5010 Doppelseitige, negative, rhombische 55°-Wendeschneidplatte für allgemeine Anwendungen

Artikel-Nr.: 5508752
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5508752
EAN / GTIN 7291075044799
Herstellernummer 5508752
L-Nummer L23950 2146

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer GN, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer GN
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.43 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.18 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb