• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SNMX 150708R-18 IC8150 Wendeschneidplatte zum Schaben von Rohren

Artikel-Nr.: 5508698
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5508698
EAN / GTIN 7291075112887
Herstellernummer 5508698
L-Nummer L23950 2301

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer M, Eckenradius (RE) 18 mm, Schneidkantenlänge (L) 15.87 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 15.87 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.8 mm

Merkmal:

  • Spanformer M
  • Eckenradius (RE) 18 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 15.87 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 5.16 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 15.87 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.8 mm

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb