• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RCMX 3209M0-NR IC8250 Runde, positive Wendeschneidplatte mit 7° Freiwinkel und stabiler Schneidkante zum Schruppen

Artikel-Nr.: 5507967
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5507967
EAN / GTIN 7291075260267
Herstellernummer 5507967
L-Nummer L23950 3294

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer NR, Durchmesser Inkreis (IC) 32 mm, Schneideinsatzdicke (S) 9.52 mm

Merkmal:

  • Spanformer NR
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 9.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 32 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 9.52 mm
  • Maximaler Vorschub 2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 7 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.7 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb