• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WNMG 06T308-WG IC8250 Doppelseitige Trigon-Wendeschneidplatten in Wiper- Ausführung zum Drehen mit exzellenter Oberflächengüte

Artikel-Nr.: 5507818
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5507818
EAN / GTIN 7291075082845
Herstellernummer 5507818
L-Nummer L23950 2858

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer WG, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 6.52 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm

Merkmal:

  • Spanformer WG
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 6.52 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm
  • Maximaler Vorschub 0.5 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.6 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.1 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb