• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WNMG 130612-TNM IC9150 Doppelseitige, negative Trigon-Wendeschneidplatte zum Schruppen

Artikel-Nr.: 5507655
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5507655
EAN / GTIN 7291075082616
Herstellernummer 5507655
L-Nummer L23950 1843

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer TNM, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 13.03 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Spanformer TNM
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 13.03 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 0.65 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 2.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.25 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb