• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPMT 160308 IC9150 Dreieckige, positive Wendeschneidplatte mit 11° Freiwinkel, positivem Spanformer und niedrigen Schnittkräften zum Innendrehen und Schlichten

Artikel-Nr.: 5507648
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5507648
EAN / GTIN 7291075078473
Herstellernummer 5507648
L-Nummer L23950 2705

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 16.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 11 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 16.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 4.3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm
  • Maximaler Vorschub 0.35 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.15 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb