• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RCMX 100300 IC9250 Runde, positive Wendeschneidplatte mit 7° Freiwinkel mit verstärkter Schneidkante zum Schruppen bei Formdrehbearbeitungen

Artikel-Nr.: 5507583
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5507583
EAN / GTIN 7291075063783
Herstellernummer 5507583
L-Nummer L23950 2462

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer G, Durchmesser Inkreis (IC) 10 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm

Merkmal:

  • Spanformer G
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 3.6 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 10 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm
  • Maximaler Vorschub 0.5 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.3 mm/rev
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb