• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPGT 110202-SP IC907 Dreieckige, hoch positive Wendeschneidplatte mit 11° Freiwinkel zum Spindeln und Schlichten

Artikel-Nr.: 5505422
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5505422
EAN / GTIN 7291075170214
Herstellernummer 5505422
L-Nummer L23950 3392

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer SP, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 11 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm

Merkmal:

  • Spanformer SP
  • Hauptfreiwinkel (AN) 11 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 11 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm
  • Maximaler Vorschub 0.15 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.4 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb