{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 12 mm - 16 mm | |
Ablesung | 0,005 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,004 mm | |
Messtrommel-⌀ | 23 mm | |
Maß a | 2,6 mm | |
Standardmesstiefe | 80 mm | |
Messtiefe mit Verlängerung | 230 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gesamtlänge | 127 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 429000 12-16 | |
EAN / GTIN | 4946368517674 | |
Herstellernummer | 368-764 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Innenmessschraube Holtest 12-16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
384,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
307,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,005 mm | 0,005 mm |
Fehlergrenze | 0,004 mm | 0,005 mm |
Messtiefe mit Verlängerung | 230 mm | 230 mm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Maß a | 2,6 mm | 0,5 mm |
Messtechnik | analog | analog |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube | 3-Punkt-Innenmessschraube |