{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 6 mm - 8 mm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,004 mm | |
Messtrommel-⌀ | 17 mm | |
Maß a | 2 mm | |
Standardmesstiefe | 57 mm | |
Messtiefe mit Verlängerung | 157 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gesamtlänge | 106 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 429000 6-8 | |
EAN / GTIN | 4946368517155 | |
Herstellernummer | 368-161 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Innenmessschraube Holtest, Messbereich: 6-8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
408,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
335,00 €
264,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,001 mm | 0,001 mm |
Fehlergrenze | 0,004 mm | 0,004 mm |
Messbereich | 6 mm - 8 mm | 6 mm - 8 mm |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Standardmesstiefe | 57 mm | 54 mm |
Maß a | 2 mm | 1,5 mm |