{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 16 mm - 20 mm | |
Ablesung | 0,005 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,004 mm | |
Messtrommel-⌀ | 23 mm | |
Maß a | 2,6 mm | |
Standardmesstiefe | 80 mm | |
Messtiefe mit Verlängerung | 230 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gesamtlänge | 127 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 429000 16-20 | |
EAN / GTIN | 4946368517681 | |
Herstellernummer | 368-765 |