{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 75 mm - 88 mm | |
Ablesung | 0,005 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,006 mm | |
Messtrommel-⌀ | 23 mm | |
Maß a | 3,4 mm | |
Standardmesstiefe | 105 mm | |
Messtiefe mit Verlängerung | 255 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gesamtlänge | 156 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 429000 75-88 | |
EAN / GTIN | 4946368517759 | |
Herstellernummer | 368-772 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Innenmessschraube Holtest 75-88 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
549,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
481,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,005 mm | 0,005 mm |
Messbereich | 75 mm - 88 mm | 75 mm - 88 mm |
Messtiefe mit Verlängerung | 255 mm | 267 mm |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Maß a | 3,4 mm | 1 mm |
Messtechnik | analog | analog |