{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 10 mm - 12 mm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,004 mm | |
Messtrommel-⌀ | 17 mm | |
Maß a | 2 mm | |
Standardmesstiefe | 57 mm | |
Messtiefe mit Verlängerung | 157 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gesamtlänge | 106 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 429000 10-12 | |
EAN / GTIN | 4946368517179 | |
Herstellernummer | 368-163 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Innenmessschraube Holtest 10-12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
389,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
329,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,001 | 0,001 |
Messbereich | 10 ;12 | 10 ;12 |
Messtiefe mit Verlängerung | 157 | 154 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube | 3-Punkt-Innenmessschraube |