{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 87 mm - 100 mm | |
Ablesung | 0,005 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,006 mm | |
Messtrommel-⌀ | 23 mm | |
Maß a | 3,4 mm | |
Standardmesstiefe | 105 mm | |
Messtiefe mit Verlängerung | 255 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gesamtlänge | 156 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 429000 87-100 | |
EAN / GTIN | 4946368517766 | |
Herstellernummer | 368-773 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Innenmessschraube Holtest 87-100 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
569,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
517,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,005 | 0,005 |
Fehlergrenze | 0,006 | 0,007 |
Standardmesstiefe | 105 | 117 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Maß a | 3,4 | 1 |
Messtechnik | analog | analog |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube | 3-Punkt-Innenmessschraube |