Innenmessschraube 12-16 mm

Artikel-Nr.: 428990 12-16

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 58,80 € /Stk.
  • 83,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Messbereich 12 mm - 16 mm
    Ablesung 0,005 mm
    Messtrommel-Teilung 1/50 mm
    Fehlergrenze 0,005 mm
    Maß a 0,5 mm
    Standardmesstiefe 80 mm
    Messtiefe mit Verlängerung 230 mm
    Messtechnik analog
    Einstellring-⌀ 16 mm
    Verpackung stabile Box
    Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 428990 12-16
    EAN / GTIN 4045197276346
    Herstellernummer 428990 12-16

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ablese- und Bedienteile mattverchromt (ab ⌀ 12 HM Messbacken). Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messbacken (ab ⌀ 12 HM).

    Lieferumfang:

    Inklusive Einstellring (zur Justierung) und Verlängerung.

    Sonderzubehör:

    Verlängerung Nr. 428993, Einstellringe Nr. 484030.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb