Verlängerung für Innenmessschraube 12-20

Artikel-Nr.: 428993 12-20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich Gr. 12−16 bis 16−20 mm
Länge 150 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 428993 12-20
EAN / GTIN 4045197482273
Herstellernummer 428993 12-20

Beschreibung

Ausführung:

Verlängerung zum Einschrauben zwischen Messkopf und Anzeigeeinheit.

Passend für:

Innenmessschrauben Nr. 428990.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb