Innenmessschraube 87-100 mm

Artikel-Nr.: 428990 87-100

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 83,40 € /Stk.
  • 58,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Messbereich 87 mm - 100 mm
    Ablesung 0,005 mm
    Messtrommel-Teilung 1/50 mm
    Fehlergrenze 0,007 mm
    Maß a 1 mm
    Standardmesstiefe 117 mm
    Messtiefe mit Verlängerung 267 mm
    Messtechnik analog
    Einstellring-⌀ 87 mm
    Verpackung stabile Box
    Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 428990 87-100
    EAN / GTIN 4045197608031
    Herstellernummer 428990 87-100

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ablese- und Bedienteile mattverchromt (ab ⌀ 12 HM Messbacken). Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messbacken (ab ⌀ 12 HM).
    Gehäuse lackiert.

    Lieferumfang:

    Inklusive Einstellring (zur Justierung) und Verlängerung.

    Sonderzubehör:

    Verlängerung Nr. 428993, Einstellringe Nr. 484030.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb