{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6800J | |
Lochabstand e | 32 mm | |
Lochabstand f | 43-46,5 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 8,6 mm | |
Spannhöhe H | 42,5 mm | |
Haltekraft P1 | 1.700 N | |
Haltekraft P2 | 3.000 N | |
ganze Höhe | 221 mm | |
ganze Länge | 141 mm | |
Andrückschraube | M8×65 mm | |
Produktart | Senkrechtspanner |
Artikelnummer | 376500 4 | |
EAN / GTIN | 4020772007775 | |
Herstellernummer | 557305 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
155 Stück sofort lieferbar
48,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
30,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Andrückschraube | M8×65 mm | M10×89 mm |
Bohrungs-⌀ d | 8,6 mm | 8,3 mm |
ganze Höhe | 221 mm | 218 mm |
ganze Länge | 141 mm | 143 mm |
Haltekraft P1 | 1.700 N | 2.500 N |
Haltekraft P2 | 3.000 N | 3.470 N |
Produktart | Senkrechtspanner | Senkrechtspanner |