Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 0

Artikel-Nr.: 376500 0
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6800J
Lochabstand e 8,5-13,5 mm
Lochabstand f 23 mm
Bohrungs-⌀ d 4,5 mm
Spannhöhe H 18 mm
Haltekraft P1 500 N
Haltekraft P2 700 N
ganze Höhe 81 mm
ganze Länge 49 mm
Andrückschraube M4×25 mm
Produktart Senkrechtspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 376500 0
EAN / GTIN 4020772007737
Herstellernummer 557301

Beschreibung

Ausführung:

Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.
  • Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.
  • Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.
  • Verliersicherung für Andrückschraube.
  • Fingerschutz durch Sicherheitsspannstück ohne Eingriffmöglichkeit.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb