{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6800J | |
Lochabstand e | 45 mm | |
Lochabstand f | 45-50 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 8,5 mm | |
Spannhöhe H | 55,8 mm | |
Haltekraft P1 | 3.000 N | |
Haltekraft P2 | 5.000 N | |
ganze Höhe | 281 mm | |
ganze Länge | 195 mm | |
Andrückschraube | M12×80 mm | |
Produktart | Senkrechtspanner |
Artikelnummer | 376500 5 | |
EAN / GTIN | 4020772007782 | |
Herstellernummer | 557306 |