{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6800J | |
Lochabstand e | 50,5 mm | |
Lochabstand f | 67,5-72,5 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 13 mm | |
Spannhöhe H | 81 mm | |
Haltekraft P1 | 3.400 N | |
Haltekraft P2 | 5.500 N | |
ganze Höhe | 333 mm | |
ganze Länge | 231 mm | |
Andrückschraube | M12×110 mm | |
Produktart | Senkrechtspanner |
Artikelnummer | 376500 6 | |
EAN / GTIN | 4020772007799 | |
Herstellernummer | 557307 |