{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6800J | |
Lochabstand e | 20 mm | |
Lochabstand f | 32,5 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 7,5 mm | |
Spannhöhe H | 33 mm | |
Haltekraft P1 | 1.200 N | |
Haltekraft P2 | 2.500 N | |
ganze Höhe | 186 mm | |
ganze Länge | 112 mm | |
Andrückschraube | M8×45 mm | |
Produktart | Senkrechtspanner |
Artikelnummer | 376500 3 | |
EAN / GTIN | 4020772007768 | |
Herstellernummer | 557304 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
306 Stück sofort lieferbar
37,40 €
23,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
293 Stück sofort lieferbar
21,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Höhe | 186 mm | 205 mm |
ganze Länge | 112 mm | 90 mm |
Haltekraft P2 | 2.500 N | 2.500 N |
Lochabstand e | 20 mm | 19 mm |
Typ | 6800J | 376508 3 |
Produktart | Senkrechtspanner | Senkrechtspanner |
Spannhöhe H | 33 mm | 32 mm |