{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6800J | |
Lochabstand e | 20 mm | |
Lochabstand f | 23-31 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 5,5 mm | |
Spannhöhe H | 23 mm | |
Haltekraft P1 | 800 N | |
Haltekraft P2 | 1.200 N | |
ganze Höhe | 139,5 mm | |
ganze Länge | 78 mm | |
Andrückschraube | M6×35 mm | |
Produktart | Senkrechtspanner |
Artikelnummer | 376500 2 | |
EAN / GTIN | 4020772007751 | |
Herstellernummer | 557303 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
757 Stück sofort lieferbar
31,00 €
19,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar
16,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Andrückschraube | M6×35 mm | M6×50 mm |
ganze Höhe | 139,5 mm | 140 mm |
ganze Länge | 78 mm | 74,5 mm |
Haltekraft P1 | 800 N | 1.200 N |
Haltekraft P2 | 1.200 N | 1.500 N |
Lochabstand e | 20 mm | 12,5 mm |
Produktart | Senkrechtspanner | Senkrechtspanner |