Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß 4

Artikel-Nr.: 376508 4
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 376508 4
Lochabstand e 32 mm
Lochabstand f 45 mm
Bohrungs-⌀ d 8,3 mm
Spannhöhe H 43 mm
Haltekraft P1 2.500 N
Haltekraft P2 3.470 N
ganze Höhe 218 mm
ganze Länge 143 mm
Andrückschraube M10×89 mm
Produktart Senkrechtspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 376508 4
EAN / GTIN 4020772390310
Herstellernummer 376508 4

Beschreibung

Ausführung:

Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb