• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SWDPR 1212-05 Klemmhalter mit 45° Anstellwinkel und Schraubenklemmung für Trigon-Wendeschneidplatten zum Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3730135
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3730135
EAN / GTIN 7291075125627
Herstellernummer 3730135
L-Nummer L24310 12

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Endfasenwinkel (ECA) 55 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 12.1 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 7.94 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WPEB/X 05..
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb