• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SWAPL 1212-06 Klemmhalter mit 90° Anstellwinkel und Schraubenklemmung für Trigon-Wendeschneidplatten zum Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3730098
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3730098
EAN / GTIN 7291075125498
Herstellernummer 3730098
L-Nummer L24310 4

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Endfasenwinkel (ECA) 10 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 12.1 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WPEB/X 06..
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb