• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PSBNL 3232P-19 Klemmhalter mit 75° Anstellwinkel zum Außendrehen für negative, quadratische ISO-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3692527
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3692527
EAN / GTIN 7291075254631
Herstellernummer 3692527
L-Nummer L23990 1345

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 170 mm, Kopflänge (LH) 39 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 170 mm
  • Funktionsbreite (WF) 27 mm
  • Kopflänge (LH) 39 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SNMG 1906
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb