• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S20R SVJCR-11 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für positive, rhombische 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3690703
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3690703
EAN / GTIN 7291075220698
Herstellernummer 3690703
L-Nummer L23990 39

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Dmin Abstechen 25 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm, Schafthöhe (H) 19 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 2 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VC.. 1103
  • Dmin Abstechen 25 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -7 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -3 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 37 mm
  • Schafthöhe (H) 19 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb