Zentrischspanner Grundgerät Xtric 80M

Artikel-Nr.: 363000 80M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xtric
Spannkraft bis maximal 25 kN
Gewicht 4 kg
L 220 mm
B 80 mm
Höhe H 40 mm
Spannbereich S1 0 mm - 126 mm
Spannbereich S2 74 mm - 194 mm
Längsnut 20 mm
maximales Drehmoment 85 Nm
Schlüsselweiten-Maße 10 mm; 5 mm
Stichmaß Unterseite 52 mm
Farbcode für passendes Zubehör Xtric 80
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363000 80M
EAN / GTIN 4062406090500
Herstellernummer 363000 80M

Beschreibung

Ausführung:

  • Sehr gute Zugänglichkeit und perfekt symmetrisch.
  • Komplett gehärtet und Unterseite feingefräst.
  • Roh- und Fertigteilspanner mit minimalstem Backen-/ Bauteilabhub.
  • Inklusive Bohrungen für LANG Positionier-System, adaptierbar auf GARANT ZeroClamp und Erowa ITS148 (Gr. 50 und 80) über Zwischenplatte.
  • Werkzeugloser Backenwechsel. Durch Wenden der Backen ist Spannbereichsveränderung möglich.
  • Automations-Schnittstelle.
  • Geniales, werkzeugloses Backenschnellwechselsystem.
  • Spannkraft bis 25 kN bei 90 Nm Drehmoment.
  • Schnell und intuitiv bedienbar.
  • Wiederholgenauigkeit <0,01 mm.
  • Skalierung zur Vorpositionierung der Spannmodule.
  • Spindelmutter mit oder ohne Pendelfunktion.
  • Spannrand für Spannpratzen.
  • Zentrumseinstellung mit Stirnlochschlüssel.

Verwendung:

Perfekt für die 5-Seiten-Bearbeitung. Zentrische Spannung.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 363010363045.

Lieferumfang:

Basisschiene, Spindel, Spindelmuttern, Spindelabdeckung Nr. 363083.

Sonderzubehör:

6-kant-Schraubendreher Nr. 627424 Gr. 5, Stirnlochschlüssel Nr. 628600 Gr. 2, Drehmomentschlüssel Nr. 656050, Steckschlüssel-Einsatz Nr. 642229, Spannpratzen Nr. 363081 80 und 361165 CS1, GARANT Spannbolzen Nr. 363190, Adapterplatten Nr. 363079, 363080, 363085. Höhenkonsole Nr. 363090 (in Kombination mit Nr. 363079). Montagestation Nr. 358595 52/96.

Hinweis:

Passende Aufsatzbacken Nr. 363010363045 sind nicht im Lieferumfang enthalten. Spannsituation S2 entsteht durch Wenden der Backe. Spannlücken bei Typen XS und XSP und H mit versetzten Aufsatzbacken beheben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb