Spannpratze, Typ: CS1

Artikel-Nr.: 361165 CS1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
510 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xpent; Xpent; Xtric 125
Breite B 50 mm
Höhe H 20 mm
Länge L 56 mm
passend zu Farbcode Xpent1-2; Xtric 125
Produktart Spannpratze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361165 CS1
EAN / GTIN 4045197924292
Herstellernummer 361165 CS1

Beschreibung

Passend für:

Basisschienen Nr. 361115.
Xtric 125

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb