Schnellwechsel-Adapterplatte für XPENT 125 mm

Artikel-Nr.: 361137 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Xpent
    Höhe h 20,5 mm
    Länge l 66 mm
    passend zu Farbcode Xpent1-2
    Produktart Adapterplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 361137 125
    EAN / GTIN 4062406745554
    Herstellernummer 361137 125

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gehärtet und geschliffen. Inklusive Befestigungsschrauben.

    Vorteil:

    Vorhandene NC-Spanner von GARANT oder Allmatic können mit XPENT-Aufsatz- und Vorsatzbacken verwendet werden.

    Verwendung:

    Zum Einsatz der XTRIC-Aufsatzbacken Gr. 125 auf dem XPENT Gr. 1S, 1 und 2.

    Werkstoff:

    Gehärteter Stahl

    Passend für:

    XTRIC-Aufsatzbacken Nr. 363010363045 in Gr. 125.

    Hinweis:

    Spannweitenvergrößerung durch Drehen der Spanntürme in Kombination mit der Adapterplatte nicht möglich.
    Achtung: Max. 72 Nm = 32 kN.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb