Adapterplatte, für Typ: 360

Artikel-Nr.: 361170 360
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xpent
Ausführung Nullpunktspannsystem
Länge L 362 mm
Breite B 342 mm
Höhe H 54,4 mm
Höhe H1 26 mm
Gewicht 28 kg
Anzahl ZC-Bohrungen 4
passend zu Farbcode Xpent0
Produktart Adapterplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361170 360
EAN / GTIN 4045197849366
Herstellernummer 361170 360

Beschreibung

Verwendung:

Zur optimalen Befestigung des 5-Achs-Spanners auf Nullpunktspannsystem Stichmaß 200 mm.

Passend für:

5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Basisschienen Nr. 361115.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmleiste mit Zylinderschrauben.

Sonderzubehör:

Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 18M16 und Gr. 18M16/138

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb