5-Achs-Spanner Xpent 0

Artikel-Nr.: 361100 0
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xpent
Ausführung Nullpunktspannsystem
Spannbereich S1 6 mm - 88 mm
Spannbereich S2 84 mm - 168 mm
Spannbereich S3 159 mm - 243 mm
Spannbereich S4 239 mm - 301 mm
Länge L 362 mm
Grundkörperhöhe c 125 mm
c1 85 mm
Breite B 100 mm
Nutbreite n H7 20 mm
Höhe h 40 mm
Spannkraft bis maximal 32 kN
maximales Drehmoment 65 Nm
Gewicht 19 kg
Schlüsselweiten-Maße 5 mm; 8 mm
Größe Spindelverlängerung 80
Farbcode für passendes Zubehör Xpent0
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361100 0
EAN / GTIN 4045197848925

Beschreibung

Ausführung:

  • Sehr gute Zugänglichkeit und perfekt symmetrisch.
  • Flexibles, modulares Spannsystem.
  • Alle Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
  • Spannkraft bis 40 kN bei 90 Nm Drehmoment.
  • Beide Spannmodule individuell auf Basisschiene positionierbar.
  • Variabler Spann- bzw. Verstellbereich.
  • Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm.
  • Inklusive Bohrungen 18M16 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200mm.

Verwendung:

Perfekt für die echte 5-Seiten- Bearbeitung.
In Verbindung mit verschiedenen Backen ist konventionelles, glattflächiges Spannen und Rohteilspannung möglich.

Lieferumfang:

Basisschiene, Spindel, Spindelverlängerung, Kurbel / 6-kant-Schraubendreher (bei Typ 1S), Spannmodul fix, Spannmodul mobil.

Sonderzubehör:

Spannmodule Nr. 361105361110, Mittelbacke Nr. 361111, Basisschienen Nr. 361115, Spindel Nr. 361119, Spindelverlängerungen Nr. 361120, Spannpratzen Nr. 361165, Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 120, Schraubendrehereinsatz Nr. 643329, Werkstückanschlag Nr. 360094, Aufsatzbacken Nr. 361123 – 361138.

Hinweis:

Passende Aufsatzbacken Nr. 361123361137 und Vorsatzbacken Nr. 361140361151 sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Spannsituation S4 wird eine weitere Spindelverlängerung Nr. 361120 benötigt. Für eine perfekte Schmierung des Werkzeugs empfehlen wir Mehrzweckfett Nr. 083592 PLUS.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb