{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 120 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 372 mm | |
Drehmomentbereich | 20 Nm - 120 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 1 Nm | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 25 mm | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 mm | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 301 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 326 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 656055 120 | |
EAN / GTIN | 4045197302274 | |
Herstellernummer | 656055 120 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Drehmomentschlüssel Grundgerät ohne Einsteckwerkzeug 120 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
178,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
399 Stück sofort lieferbar
225,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzeige | analog | analog |
Auslösesignalisierung | akustisch ;haptisch | akustisch ;haptisch |
Gesamtlänge L | 372 | 409 |
Messverfahren | Drehmoment | Drehmoment |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | Antriebs-Vierkant (Knarre) |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 326 | 315 |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |