{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Breite b | 43 mm | |
Höhe h | 26 mm | |
Dauerbelastbarkeit | 300 Nm | |
Stichmaß S | 25 mm | |
Zähnezahl | 60 | |
Einsteckschaft | 14×18 mm | |
Knarre umschaltbar | ja | |
Knarre mit Auswerfer | nein | |
Produktart | Ratsche |
Artikelnummer | 657600 2-1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754034536 | |
Herstellernummer | 58250020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Einsteckknarre umschaltbar 2-1/2 Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 066 Stück sofort lieferbar
92,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 285 Stück sofort lieferbar
92,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
518 Stück sofort lieferbar
66,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Breite b | 43 | 39 | 43 |
Dauerbelastbarkeit | 300 | 340 | 340 |
Höhe h | 26 | 20,5 | 29 |
Stichmaß S | 25 | 34 | 25 |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |
Produktart | Ratsche | Ratsche | Ratsche |