{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Breite b | 43 mm | |
Höhe h | 29 mm | |
Dauerbelastbarkeit | 340 Nm | |
Stichmaß S | 25 mm | |
Zähnezahl | 52 | |
Einsteckschaft | 14×18 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Knarre umschaltbar | ja | |
Knarre mit Auswerfer | nein | |
Produktart | Ratsche |
Artikelnummer | 657630 2-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406278359 | |
Herstellernummer | 657630 2-1/2 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |