{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
Breite b | 43 mm | |
Höhe h | 29 mm | |
Dauerbelastbarkeit | 450 Nm | |
Stichmaß S | 25 mm | |
Zähnezahl | 52 | |
Einsteckschaft | 14×18 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Knarre umschaltbar | ja | |
Knarre mit Auswerfer | nein | |
Produktart | Ratsche |
Artikelnummer | 657630 2-3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406278366 | |
Herstellernummer | 657630 2-3/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Einsteckknarre, Typ-Antriebs-Vierkant: 2-3/4Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
196 Stück sofort lieferbar
75,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
205 Stück sofort lieferbar
112,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Dauerbelastbarkeit | 450 Nm | 450 Nm |
Knarre mit Auswerfer | nein | ja |
Knarre umschaltbar | ja | ja |
Stichmaß S | 25 mm | 34 mm |
Zähnezahl | 52 | 48 |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |
Produktart | Ratsche | Ratsche |